CADDY INDUSTRIAL SALES 4270400EG Oluklu Çatal Boyut 4 In
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Clevis Askı |
uzunluk | 7.75 " |
Malzeme | Elektro-Galvanizli Çelik |
Maks. Yük | 1130 Lb. |
Metal Algılanabilir | Evet |
Boru Boyutu | 4" |
Çubuk boyutu | 5 / 8 " |
Konu Boyutu | 5 / 8 " |
Tip | oluklu |
genişlik | 5.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.5 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 7326908530 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00