Caddy 4560075cp | Ayrık Halkalı Askı 3/4 İnç 180 Lb Maksimum Yük | 1cwg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4560075CP Ayrı Halkalı Askı 3/4 İnç 180 Lb Maksimum Yük | AA9FKA 1CWG8

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560075CP Bölünmüş Halka Askı 3/4 İnç 180 Lb Maks. Yük

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FKA Modeli: 4560075CPÇapraz Referans: 1CWG8
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
€6.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölmeli Halkalı Askı
uzunluk1.375 "
MalzemeBakır kaplı çelik
Maks. Yük180 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu3 / 4 "
Çubuk boyutu3 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8 "
TipBölmeli Halkalı Askı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Sabit İzolasyonsuz Bakır Boru Hatlarını Askıya Almak İçin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukBoru BoyutuÜcret
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4560050CP Ayrı Halkalı Askı 1/2 İnç 180 Lb Maksimum Yük | AA9FJZ 1CWG7 4560050CP1.125 "1 / 2 "€5.63
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4560100CP Ayrık Halkalı Askı 1 İnç 180 Lb Maksimum Yük | AA9FKB 1CWG9 4560100CP1.625 "1"€7.19
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4560125CP Ayrı Halkalı Askı 1 1/4 İnç 180 Lb Max | AA9FKC 1CWH1 4560125CP1.875 "1-1 / 4 "€8.06
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4560150CP Ayrık Halkalı Askı 1 1/2 İnç 180 Lb Max | AA9FKD 1CWH2 4560150CP2.125 "1-1 / 2 "€9.45
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4560200CP Ayrı Halkalı Askı 2 İnç 180 Lb Maksimum Yük | AA9FKE 1CWH3 4560200CP2.625 "2"€12.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560075CP Bölünmüş Halka Askı 3/4 İnç 180 Lb Maks. Yük
€6.38 / Adet