Caddy Sn50 | Somun Dişli Çubuk 1/2 İnç 2250 Lb | 6pfr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CADDY ENDÜSTRİYEL SATIŞ SN50 Somun Dişli Çubuk 1/2 İnç 2250 Lb | AF2ACV 6PFR8

CADDY INDUSTRIAL SALES SN50 Somun Dişli Çubuk 1/2 İnç 2250 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2ACV Model: SN50Çapraz Referans: 6PFR8
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
€11.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fındık
Işın Genişliği4
Yükseklik3 / 4 "
uzunluk7 / 8 "
MalzemeElektrogalvaniz Çelik
Maks. Yük2250 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Çubuk boyutu1 / 2 "
Konu Boyutu1 / 2 "
TipDişli çubuk
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Dişli Çubuk ve Donanımın Standart Dikme Kanalına Eklenmesi İçin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. YükÇubuk boyutuKonu BoyutuÜcret
CADDY ENDÜSTRİYEL SATIŞ SN25 Somun Dişli Çubuk 1/4 İnç 500 Lb | AF2ACT 6PFR6 SN25500 Lb.1 / 4 "1 / 4 "€9.63
CADDY ENDÜSTRİYEL SATIŞ SN37 Somun Dişli Çubuk 3/8 inç 1350 Lb | AF2ACU 6PFR7 SN371350 Lb.3 / 8 "3 / 8 "€9.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CADDY INDUSTRIAL SALES SN50 Somun Dişli Çubuk 1/2 İnç 2250 Lb
€11.25 / Adet