Caddy Tebs1624 | Electrical Box Mounting Strap Steel | 6pfr0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CADDY INDUSTRIAL SALES TEBS1624 Electrical Box Mounting Strap Steel | AF2ACL 6PFR0

CADDY INDUSTRIAL SALES TEBS1624 Electrical Box Mounting Strap Steel

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2ACL Model: TEBS1624Çapraz Referans: 6PFR0
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
€8.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Montaj Kayışı
RenkGümüş
işlevProvides A Quick And Easy Method For Securing Cable Supports And Boxes
MalzemeÇelik
Yükseltilmiş Yükseklik4"
Alt KategoriMontaj Aksesuarları
TipElektrikli kutu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)74.93
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8302416080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Characteristics: Can Be Used With Stud Spacing Up To 25" And Features A Marked Centerline For 16" And 24" Spacing. It Can Be Paired With The TEB23 Box Mount And The CER4 Cable Support For A Secure And Code-Compliant Installation.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CADDY INDUSTRIAL SALES TEBS1624 Electrical Box Mounting Strap Steel
€8.32 / Adet