Caframo A131 | Karıştırma Pervanesi Düz Bıçak | 38c842 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAFRAMO A131 Karıştırma Pervanesi Düz Bıçak | AC7DGG 38C842

CAFRAMO A131 Karıştırma Pervanesi Düz Bıçaklı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7DGG Model: A131Çapraz Referans: 38C842
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
€157.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karıştırma Çarkı, Düz Bıçaklı
Bıçak Çapı2"
MalzemePaslanmaz çelik
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)51.05
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8479820040
Menşe ÜlkesiCA

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAFRAMO A131 Karıştırma Pervanesi Düz Bıçaklı
€157.09 / Adet