Caframo A183 | Karıştırma Pervanesi Ptfe Çapa Küreği | 38c853 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAFRAMO A183 Karıştırma Pervanesi Ptfe Çapa Küreği | AC7DGU 38C853

CAFRAMO A183 Karıştırma Çarkı Ptfe Ankraj Paddle

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7DGU Model: A183Çapraz Referans: 38C853
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
€529.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karıştırma Çarkı, PTFE Ankraj Kürek
Bıçak Çapı3.15 "
MalzemePTFE, Paslanmaz Çelik Çekirdek
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)50.8
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8479820040
Menşe ÜlkesiGB

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAFRAMO A183 Karıştırma Çarkı Ptfe Ankraj Paddle
€529.95 / Adet