CALBRITE S40212TR00 Dişli Çubuk, 304 Paslanmaz Çelik, 1/4 X 12 Ft.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Temel malzeme | Paslanmaz çelik |
Renk | Gümüş |
Dia./Thread Boyutu | 1 / 4 "-20 |
Bitiş | Cilalı |
sınıf | 304 |
Uzunluk | 12ft. |
Rockwell Sertliği | B95 ila 32 |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Sıcaklık. menzil | -250 Derece 1700 Deg. |
Gerilme direnci | 100,000 - 150,000 psi |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Türü | UNC (Kaba) |
Akma dayanımı | 65,000 |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 375.92 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00