Calbrite S60200fw12 | Yıkayıcı Çamurluk 1/4 ila 1-1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | 36lk98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CALBRITE S60200FW12 Yıkayıcı Çamurluk 1/4 ila 1-1 / 4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AH6XXB 36LK98

CALBRITE S60200FW12 Yıkayıcı Çamurluk 1/4 - 1-1 / 4 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH6XXB Modeli: S60200FW12Çapraz Referans: 36LK98
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
€4.49 / Adet
Bu ürün sadece 25'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamurluk Yıkayıcı
Boru Boyutu1/4" to 1-1/4"
Malzeme316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.3
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
CALBRITE S60200FW10 Yıkayıcı Çamurluk 1/4 ila 1 inç 316 Paslanmaz Çelik | AH6XXA 36LK97 S60200FW101 / 4 "ila 1"€5.08
CALBRITE S60300FW12 Yıkayıcı Çamurluk 3/8 ila 1-1 / 4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AH6XXC 36LK99 S60300FW123/8" to 1-1/4"€5.08
CALBRITE S60300FW15 Yıkayıcı Çamurluk 3/8 ila 1-1 / 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AH6XXD 36LL01 S60300FW153/8" to 1-1/2"€8.15
CALBRITE S60500FW15 Yıkayıcı Çamurluk 1/2 ila 1-1 / 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AH6XXE 36LL02 S60500FW151/2" to 1-1/2"€8.30
CALBRITE S60300FW10 Çamurluk Pulları, 3/8 x 1-1/4 İnç Ticari Boyut, 1.25 DÇ, 316 Paslanmaz Çelik | CL2LZL S60300FW10-€2.52
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CALBRITE S60200FW12 Yıkayıcı Çamurluk 1/4 - 1-1 / 4 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€4.49 / Adet