Calbrite S60500hc20 | Altıgen Kapak Vidası, 55/64 İnç Çap, 1/2 İnç Uzunluk, Başlı | 36lm62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CALBRITE S60500HC20 Altıgen Başlıklı Vida, 55/64 İnç Çap, 1/2 İnç Uzunluk, Başlı | AH6YDJ 36LM62

CALBRITE S60500HC20 Altıgen Kapaklı Vida, 55/64 İnç Çap, 1/2 İnç Uzunluk, Baş

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6YDJ Modeli: S60500HC20Çapraz Referans: 36LM62
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
€29.22 / Adet
Bu ürün sadece 25'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
BitişSade
Flanş Çapı1 / 2 "
sınıf316
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 8 "
uzunluk1.5 "
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Prova Yükü65,000 psi
Rockwell SertliğiB95 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-250 derece 1700 dereceye kadar F
Gerilme direnci100,000 - 150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)5.72
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuFlanş ÇapıBaş yüksekliğiKafa GenişliğiuzunlukÜcret
CALBRITE S60200HC07 Altıgen Başlıklı Vida, 1/4 İnç Flanş Çapı. | AH6YCV 36LM49 S60200HC071 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€1.86
CALBRITE S60200HC10 Altıgen Başlıklı Vida, 1/4 İnç Çap, 5/32 İnç Yükseklik X 1/2 İnç Genişlik | AH6YCW 36LM50 S60200HC101 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€3.85
CALBRITE S60200HC12 Altıgen Başlıklı Vida, 1/4 İnç Çap, 1 İnç Uzunluk, Baş Altı | AH6YCX 36LM51 S60200HC121 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€4.65
CALBRITE S60200HC15 Altıgen Başlıklı Vida, 1/4 İnç Çap, 316 Paslanmaz Çelik | AH6YCY 36LM52 S60200HC151 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€4.58
CALBRITE S60200HC20 Altıgen Başlıklı Vida, 1/4 İnç X 1 İnç | AH6YCZ 36LM53 S60200HC201 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€6.35
CALBRITE S60300HC07 Altıgen Başlıklı Vida, 5/8 İnç Çap, 3/8 İnç X 1-1/4 İnç | AH6YDA 36LM54 S60300HC073 / 8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "€5.83
CALBRITE S60300HC10 Altıgen Başlıklı Vida, 5/8 İnç Çap, 3/8 İnç Flanş Çapı. | AH6YDB 36LM55 S60300HC103 / 8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "€4.62

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CALBRITE S60500HC20 Altıgen Kapaklı Vida, 55/64 İnç Çap, 1/2 İnç Uzunluk, Baş
€29.22 / Adet