Calbrite S60500ln00 | 36ll03 | Kilit Somunu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CALBRITE S60500LN00 Kilit Somunu Dişli 1/2 İnç 1-15/64 İnç Uzunluk 316 Paslanmaz Çelik | AH6XXF 36LL03

CALBRITE S60500LN00 Kilit Somunu Dişli 1/2 İnç 1-15/64 İnç Uzunluk 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH6XXF Modeli: S60500LN00Çapraz Referans: 36LL03
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
€34.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kilit somunu
Montaj Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Montaj Tipikilit somunu
Uzunluk1 15 / 64 "
Ticaret boyutu1 / 2 "
TipDişli IMC, Sert
UPC847656003234

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.3
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukTicaret boyutuÜcret
CALBRITE S60700LN00 Kilit Somunu Dişli 3/4 inç 1-7/16 İnç Uzunluk 316 Paslanmaz Çelik | AH6XXG 36LL04 S60700LN001.437 "3 / 4 "€29.14
CALBRITE S61000LN00 Kilit Somunu Dişli 1 İnç 1-53/64 İnç Uzunluk 316 Paslanmaz Çelik | AH6XXH 36LL05 S61000LN001 53 / 64 "1"€30.63
CALBRITE S61200LN00 Kilit Somunu Dişi 1-1/4 İnç 2-3/16 İnç Uzunluk 316 Paslanmaz Çelik | AH6XXJ 36LL06 S61200LN002.187 "1.25 "€78.62
CALBRITE S61500LN00 Kilit Somunu Dişi 1-1/2 İnç 2-15/32 İnç Uzunluk 316 Paslanmaz Çelik | AH6XXK 36LL07 S61500LN002 15 / 32 "1.5 "€73.46
CALBRITE S62000LN00 Kilit Somunu Dişli 2 İnç 2-15/16 İnç Uzunluk 316 Paslanmaz Çelik | AH6XXL 36LL08 S62000LN002 15 / 16 "2"€87.54
CALBRITE S62500LN00 Kilit Somunu Dişi 2-1/2 İnç 3-9/16 İnç Uzunluk 316 Paslanmaz Çelik | AH6XXM 36LL09 S62500LN003-9 / 16 "2.5 "€162.32
CALBRITE S63000LN00 Kilit Somunu Dişli 3 İnç 4-7/32 İnç Uzunluk 316 Paslanmaz Çelik | AH6XXN 36LL10 S63000LN004 7 / 32 "3"€175.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CALBRITE S60500LN00 Kilit Somunu Dişli 1/2 İnç 1-15/64 İnç Uzunluk 316 Paslanmaz Çelik
€34.16 / Adet