Calbrite S61200ub00 | 36lm67 | U-cıvata | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CALBRITE S61200UB00 U-Civata, Standart, 316 Paslanmaz Çelik, 3/8 X 1-1/4 İnç Boru | AH6YDP 36LM67

CALBRITE S61200UB00 U-Cıvata, Standart, 316 Paslanmaz Çelik, 3/8 X 1-1/4 İnç Boru

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH6YDP Modeli: S61200UB00Çapraz Referans: 36LM67

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€28.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
BitişCilalı Brite
Boru Boyutu İçin1.25 "
Iç uzunluk3"
İç Genişlik1.75 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Uzunluk4"
iplik uzunluğu2.5 "
Konu Boyutu3 / 8 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: UL ve ASTM F593 Standartları

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CALBRITE S61200UB00 U-Cıvata, Standart, 316 Paslanmaz Çelik, 3/8 X 1-1/4 İnç Boru
€28.22 / Adet