Caldwell 108-1/2-2/4 | Boru/çubuk Maşa Ayarlanabilir 1000lb | 5nvx0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CALDWELL 108-1/2-2/4 Boru/çubuk Maşa Ayarlanabilir 1000 lb | AE4XVH 5NVX0

CALDWELL 108-1/2-2/4 Boru/bar Maşası Ayarlanabilir 1000lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4XVH Model: 108-1/2-2/4Çapraz Referans: 5NVX0
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
€1,682.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Boru Maşası
Kefalet Açma Yüksekliği1-1 / 2 "
Kefalet Açma Genişliği1-5 / 16 "
Kapasite1000 lb
Kafa boşluğu11-1/4" to 15-1/4"
Kefalet Açıklığının Üstündeki Malzeme1 / 2 "
toplam Genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yük Çapı (2" ila 4")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteKafa boşluğu+toplam GenişlikÜcret
CALDWELL 108-1/2-5 Boru/çubuk Maşası Sabit 1000 lb | AE4XVF 5NVU8 108-1 / 2-51000 lb15.5 "Boru Maşası1.25 "€847.23
CALDWELL 108-1-8 Boru/çubuk Maşa Sabit 2000 lb | AE4XVG 5NVU9 108-1-82000 lb23.5 "Boru Maşası1.25 "€985.10
CALDWELL 108-1-4/8 Boru/çubuk Maşası Ayarlanabilir 2000 lb Çap 4-8 | AE4XVJ 5NVX1 108-1-4/82000 lb19-1/4" to 26-1/2"Ayarlanabilir Boru Maşası5"€1,763.53
CALDWELL 108-1-7/12 Boru/çubuk Maşası Ayarlanabilir 2000 lb Çap 7-12 | AE4XVK 5NVX2 108-1-7/122000 lb26 "- 35-7 / 8"Ayarlanabilir Boru Maşası6"€2,059.33
CALDWELL 108-1-10/15 Boru/çubuk Maşa Ayarlanabilir 2000 lb Dia10-15 | AE4XVL 5NVX3 108-1-10/152000 lb30 "- 39-3 / 4"Ayarlanabilir Boru Maşası6"€2,283.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CALDWELL 108-1/2-2/4 Boru/bar Maşası Ayarlanabilir 1000lb
€1,682.34 / Adet