CALDWELL 16-7-12 Ayarlanabilir Yayıcı Kiriş 14000 Lb 144 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayarlanabilir Kaldırma / Yayıcı Kiriş |
Kafa boşluğu | 20.5 " |
Maks. Alan sayısı Yaymak | 144 " |
Min. Yaymak | 72 " |
Uzunluk | 144 " |
Çalışma yükü sınırı | 14,000 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 369 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 373.38 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kafa boşluğu | Uzunluk | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
16-1 / 4-4 | 7" | 48 " | 500 Lbs. | €1,171.30 | |
16-1 / 2-6 | 8" | 72 " | 1000 lb | €1,353.49 | TEKLİF TALEBİ
|
16-5-10 | 17.25 " | 120 " | 10,000 Lbs. | €4,010.79 | TEKLİF TALEBİ
|
16-4-8 | 14.5 " | 96 " | 8000 lb | €3,143.75 | TEKLİF TALEBİ
|
16-2-6 | 11 " | 72 " | 4000 Lbs. | €2,254.76 | TEKLİF TALEBİ
|
16-1-6 | 11 " | 72 " | 2000 lb | €1,303.63 | TEKLİF TALEBİ
|
16-1 / 2-4 | 7.125 " | 48 " | 1000 lb | €1,120.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00