CALDWELL 20-3-8 Ayarlanabilir Kaldırma Kirişi 6000 lb. 96 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayarlanabilir Kaldırma Kirişi |
Kefalet Kalınlığı | 1" |
Kafa boşluğu | 17.25 " |
Kanca Açma | 7 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Yaymak | 96 " |
Min. Yaymak | 72 " |
Uzunluk | 96 " |
Kullanılabilir Üst Kefalet Uzunluğu | 5" |
Kullanılabilir Üst Kefalet Genişliği | 3" |
Çalışma yükü sınırı | 6,000 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 132.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kafa boşluğu | Uzunluk | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
17-1 1/4-6 | 36 ila 72 " | 72 " | 2500 lb | €2,759.43 | TEKLİF TALEBİ
|
17-2-6 | 36 ila 72 " | 72 " | 4000 Lbs. | €2,881.75 | TEKLİF TALEBİ
|
17-5-10 | 22.25 " | 120 " | 10,000 Lbs. | €4,783.45 | TEKLİF TALEBİ
|
17-4-8 | 54 ila 96 " | 96 " | 8000 lb | €3,604.24 | TEKLİF TALEBİ
|
20-1 / 2-3 | 12.75 " | 36 " | 1000 lb | €1,548.74 | |
20-1-3 | 12.75 " | 36 " | 2000 lb | €1,595.88 | |
20-2-3 | 13.75 " | 36 " | 4000 Lbs. | €1,637.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00