CALDWELL 60-10-72 Sayfa Kaldırıcı 10 t Kapak 16 İnç ila 72 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Kaldırıcı |
Kefalet Açma Yüksekliği | 7" |
Kefalet Açma Genişliği | 4" |
Kefalet Kalınlığı | 1-1 / 2 " |
Kapasite | 20,000 lb |
Kafa boşluğu | 30 " |
Kefalet Açıklığının Üstündeki Malzeme | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 877.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 101.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00