CALDWELL 71-5 Döşeme Maşası 1500 Lbs. W18'i 22'ye yükleyin
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Levha Maşası |
Kefalet Açma Yüksekliği | 1-5 / 8 " |
Kefalet Açma Genişliği | 1-11 / 16 " |
Kapasite | 1500 lb |
Kafa boşluğu | 45.4 "60.1 için" |
Kefalet Açıklığının Üstündeki Malzeme | 11 / 16 " |
toplam Genişlik | 56 1/8 - 62 5/8 " |
Tampon Malzemesi | Poliüretan |
Gemi ağırlığı (kg) | 110.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8425190000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapasite | Kafa boşluğu | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
71-0 | 1000 lb | 31.3 "39.58 için" | 48 3/8 - 58 7/8 " | €1,427.92 | |
71-1 | 1000 lb | 29 "41 için" | 41 1/8 - 45 1/2 " | €1,483.30 | |
71-2 | 1500 lb | 23.5 "34.9 için" | 43 5/16 - 46 13/16 " | €1,607.29 | |
71-3 | 1500 lb | 28.6 "41.2 için" | 36 3/8 - 41 5/8 " | €1,832.29 | |
71-4 | 1500 lb | 36.8 "49.8 için" | 52 13/16 - 61 " | €2,268.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00