CALDWELL 77-1-36 Balya Kaldırma Maşası 2200 lb Max 36 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Balya Kaldırma Maşası |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Açılış | 36 " |
Dolgu büyüklüğü | 18 "W x 9" H |
Gemi ağırlığı (kg) | 166.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|
77-1 / 2-36 | 1000 lb | €12,221.17 | TEKLİF TALEBİ
|
77-1 / 2-48 | 1000 lb | €12,801.46 | TEKLİF TALEBİ
|
77-1-48 | 2000 lb | €13,575.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00