CALDWELL 84-4-6 Çatal Kapakları 84 x 6 İnç Pr
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatal Kapaklar |
Çatal Yüksekliği | 4" |
Çatal uzunluğu | 84 " |
Çatal Genişliği | 6" |
Malzeme | Naylon Dokuma |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 21.59 |
HS kodu | 6307909889 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çatal Yüksekliği | Çatal uzunluğu | Çatal Genişliği | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
42-1 1/2-4 | 1.5 " | 42 " | 4" | 2 | €1,051.73 | |
48-1 1/2-5 | 1.5 " | 48 " | 5" | 2 | €1,405.52 | |
48-2-6 | 2" | 48 " | 6" | 2 | €1,802.46 | |
54-1 1/2-5 | 1.5 " | 54 " | 5" | 2 | €1,789.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00