CALDWELL CPP - 3 Beton Boru Toplama 3 Ton
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Çekme |
Kefalet Açma Yüksekliği | 1-3 / 8 " |
Kefalet Açma Genişliği | 2" |
Kapasite | 6000 lb |
Kafa boşluğu | 28.5 " |
Kefalet Açıklığının Üstündeki Malzeme | 13 / 16 " |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8431100010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00