CALDWELL EB-15 Forklift Bom 7 Feet 1500 Lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Uzunlukta Forklift Bomu |
Renk | Sarı |
Kanca Açma | 1" |
Yatay Erişim | 7 ft. Sabit Uzunluk |
Maks. Kapasite | 1500 lb |
Depolama Yüksekliği | 7" |
Gemi ağırlığı (kg) | 83.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 7326908595 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00