CALDWELL FB-60 Teleskopik Forklift Bom 6000 Lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Teleskopik Forklift Bom |
Renk | Sarı |
Kanca Açma | 1.36 " |
Yatay Erişim | 7 ft - 12 ft. 1 ft'lik artışlarla ayarlanabilir |
Maks. Kapasite | 6000 lb |
Depolama Yüksekliği | 17 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 285.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 210.82 |
Gemi genişliği (cm) | 57.15 |
HS kodu | 8431200000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00