CALDWELL FE4-72 Çatal Uzantıları 4 x 72 İnç 1125 Lb Pr
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatal Uzantıları |
Renk | Sarı |
Uzatma Uzunluğu | 72 " |
Çatal Genişliği | 4" |
Yükleme kapasitesi | 1125 lb |
Malzeme | Çelik |
Min. Çatal uzunluğu | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 38.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 8431200000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00