CALDWELL H90-3-16/12 Portatif Portal Vinç 6000lb Maks. Yükseklik 16 Feet | AD3RKQ 40M815

CALDWELL H90-3-16/12 Portatif Portal Vinç 6000lb Maks. Yükseklik 16 Feet

Madde: AD3RKQ Modeli: H90-3-16/12Çapraz Referans: 40M815
Müsaitliği kontrol edin

Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin

€13,957.05 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Portatif Portal Vinç
Tekerlek MalzemesiÇelik
Tekerlek Tipi(4) Döner
tekerlerÇelik Döner Tekerler
RenkSarı
BitişSarı Boyalı
Yükseklik AyarıSabit Yükseklik
Kiriş Flanş Genişliği4.66 "
Işın Yüksekliği10 "
İç Genişlik11 '3 "
Yükleme kapasitesi6000 lb
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Işın Yüksekliği16ft.
Min. Işın Yüksekliği16ft.
TipAğır Hizmet, Sabit Yükseklik, Çelik
Kullanılabilir I Beam Span Max.11 ft. 3 "
Tekerlek çapı8"
Tekerlek Genişliği3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 878.85
Gemi yüksekliği (cm)71.12
Gemi uzunluğu (cm)487.68
Gemi genişliği (cm)228.6
HS kodu8426190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKullanılabilir I Beam Span Max.BitişKiriş Flanş GenişliğiTekerlek çapıTekerlek GenişliğiIşın Yüksekliğiİç GenişlikYükleme kapasitesiÜcret
CALDWELL H90-1-10/10 Portatif Portal Vinç 2000lb Maks. Yükseklik 10 Feet | AD3RGT 40M747 H90-1-10 / 1010 ft. 4 "Sarı Boya3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb€5,160.76
TEKLİF TALEBİ
CALDWELL H90-1-10/12 Portatif Portal Vinç 2000lb Maks. Yükseklik 10 Feet | AD3RGU 40M748 H90-1-10 / 1212 ft. 4 "Sarı Boyalı4"6"2"8"12 '4 "2000 lb€5,215.19
TEKLİF TALEBİ
CALDWELL H90-1-10/14 Portatif Portal Vinç 2000lb Maks. Yükseklik 10 Feet | AD3RGV 40M749 H90-1-10 / 1414 ft. 4 "Sarı Boyalı4"6"2"8"14 '4 "2000 lb€5,619.18
TEKLİF TALEBİ
CALDWELL H90-1-10/16 Portatif Portal Vinç 2000lb Maks. Yükseklik 10 Feet | AD3RGW 40M750 H90-1-10 / 1616 ft. 4 "Sarı Boyalı4.66 "6"2"10 "16 '4 "2000 lb€6,024.57
TEKLİF TALEBİ
CALDWELL H90-1-10/20 Portatif Portal Vinç 2000lb Maks. Yükseklik 10 Feet | AD3RGX 40M751 H90-1-10 / 2018 ft. 6 "Sarı Boyalı4.66 "6"2"10 "18 '6 "2000 lb€6,110.87
TEKLİF TALEBİ
CALDWELL H90-1-10/24 Portatif Portal Vinç 2000lb Maks. Yükseklik 10 Feet | AD3RGY 40M752 H90-1-10 / 2422 ft. 6 "Sarı Boyalı5.25 "6"2"12 "22 '6 "2000 lb€7,564.46
TEKLİF TALEBİ
CALDWELL H90-1-12/10 Portatif Portal Vinç 2000lb Maks. Yükseklik 12 Feet | AD3RGZ 40M753 H90-1-12 / 1010 ft. 4 "Sarı Boyalı3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb€6,158.39
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CALDWELL H90-3-16/12 Portatif Portal Vinç 6000lb Maks. Yükseklik 16 Feet
€13,957.05 / Adet