CALDWELL K90-1-9/14 Portatif Portal Vinç 2000lb Maks. Yükseklik 9 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Portal Vinç |
Ayarlanabilir Artımlar | 12 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Tipi | (4) Döner |
tekerler | Çelik Döner Tekerler |
Renk | Sarı |
Bitiş | Sarı Boyalı |
Yükseklik Ayarı | Ayarlanabilir Yükseklik |
Kiriş Flanş Genişliği | 4" |
Işın Yüksekliği | 8" |
İç Genişlik | 14.3ft. |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Işın Yüksekliği | 9ft. |
Min. Işın Yüksekliği | 5 '11 " |
Tip | Ağır Hizmet Tipi, Ayarlanabilir Yükseklik, Çelik |
Kullanılabilir I Beam Span Max. | 14.3 ft. |
Tekerlek çapı | 6" |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 577.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 66.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 426.72 |
Gemi genişliği (cm) | 172.72 |
HS kodu | 8426190000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tekerlek çapı | Kiriş Flanş Genişliği | Işın Yüksekliği | Tekerlek Genişliği | İç Genişlik | Yükleme kapasitesi | Maks. Alan sayısı Işın Yüksekliği | Min. Işın Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K90-1-7 / 10 | 6" | 3.33 " | 6" | 2" | 10 '4 " | 2000 lb | 7ft. | 4 '11 " | €8,422.42 | TEKLİF TALEBİ
|
K90-1-7 / 12 | 6" | 4" | 8" | 2" | 12 '4 " | 2000 lb | 7ft. | 4 '11 " | €8,508.35 | TEKLİF TALEBİ
|
K90-1-7 / 14 | 6" | 4" | 8" | 2" | 14.3ft. | 2000 lb | 7ft. | 4 '11 " | €7,994.70 | TEKLİF TALEBİ
|
K90-1-7 / 16 | 6" | 4.66 " | 10 " | 2" | 16 '4 " | 2000 lb | 7ft. | 4 '11 " | €8,959.35 | TEKLİF TALEBİ
|
K90-1-7 / 20 | 8" | 4.66 " | 10 " | 3" | 18 '6 " | 2000 lb | 7ft. | 5 '5 " | €8,151.83 | TEKLİF TALEBİ
|
K90-1-7 / 24 | 8" | 5.25 " | 12 " | 3" | 22 '6 " | 2000 lb | 7ft. | 5 '5 " | €8,249.52 | TEKLİF TALEBİ
|
K90-1-9 / 10 | 6" | 3.33 " | 6" | 2" | 10 '4 " | 2000 lb | 9ft. | 5 '11 " | €8,289.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00