CALDWELL PB-60-PLB Teleskopik Hassas Kaldırma Çatal Bomu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Teleskop Hassas Kaldırma Forklift Bomu |
Renk | Sarı |
Kanca Açma | 1.36 " |
Yatay Erişim | Kaldırma Kancası 7 ft - 12 ft., Bom Kancası 3 ft. 6 ft. |
Maks. Kapasite | 6000 lb |
Depolama Yüksekliği | 28-1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 279 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 228.6 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 7326908595 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00