CALDWELL ROB-40 Forklift Bomuna Uzanma 4000 Lb
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Forklift Bomu Üzerinden Uzanma |
Renk | Sarı |
Kanca Açma | 1.09 " |
Yatay Erişim | 4 ft. 6 ft'ye kadar, 1 ft'lik artışlarla ayarlanabilir |
Maks. Kapasite | 4000 lb |
Depolama Yüksekliği | 52 "Kanca Yüksekliği |
Gemi ağırlığı (kg) | 234 |
Gemi yüksekliği (cm) | 167.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 106.68 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7326908595 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00