CALDWELL S-6 Boru Kepçe Çeliği 1000 Lbs.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Kepçesi |
Kefalet Açma Yüksekliği | 1-7 / 8 " |
Kefalet Açma Genişliği | 1-5 / 16 " |
Kapasite | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Kefalet Açıklığının Üstündeki Malzeme | 1 / 2 " |
Toplam yükseklik | 17 " |
toplam Genişlik | 11 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.75 |
Gemi genişliği (cm) | 32.39 |
HS kodu | 8431390080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapasite | Malzeme | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cı-3 | 450 lb | Dökme demir | 10 " | 5" | €902.04 | |
Cı-4 | 600 lb | Dökme demir | 14 " | 8" | €912.28 | |
Cı-6 | 1000 lb | Dökme demir | 17 " | 11 " | €1,013.46 | |
Cı-8 | 1400 lb | Dökme demir | 22 " | 13 " | €1,179.74 | |
Cı-10 | 2000 lb | Dökme demir | 27 " | 15 " | €1,556.66 | |
Cı-12 | 2500 lb | Dökme demir | 32 " | 18 " | €2,451.05 | |
Cı-14 | 3500 lb | Dökme demir | 38 " | 22 " | €4,348.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00