CAMBRO MANUFACTURING CALT14152 Bardak, Şeffaf, 14 Oz. Kapasite, 5.125 İnç Toplam Yükseklik, 3.25 İnç Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hacıyatmaz |
Kapasite | 14 oz. |
Renk | Temizle |
Çap | 3.25 " |
Malzeme | Kırılmaya Dayanıklı SA N |
Genel Derinlik | 5" |
Toplam yükseklik | 5.125 " |
Uzunluk | 5 1 / 8 " |
toplam Genişlik | 2 5 / 16 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Kapasite | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN16152 | 16 2 / 5 oz. | polikarbonat | 5.75 " | 5 3 / 4 " | 2 3 / 8 " | €90.26 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00