Camcar 25c100kbc | Soket Kapak Vidası Düğmesi 1/4-20 X 1 - Pk50 | 5ypp8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAMCAR 25C100KBC Soket Kapak Vidası Düğmesi, 1/4-20 X 1 Boyut, 50Pk | AE7KAL 5YPP8

CAMCAR 25C100KBC Soket Kapak Vidalı Düğme, 1/4-20 X 1 Boyut, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7KAL Modeli: 25C100KBCÇapraz Referans: 5YPP8
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
€17.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk1"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiC38 ila C44
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.1 / 4 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu1 / 4-20
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAMCAR 25C100KBC Soket Kapak Vidalı Düğme, 1/4-20 X 1 Boyut, 50Pk
€17.40 / paket