Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAMCAR 37F200KCS Socket Cap Screw Standard, 3/8-24 X 2 Size, 50Pk | AE6JFU 5TAU4

CAMCAR 37F200KCS Socket Cap Screw Standard, 3/8-24 X 2 Size, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6JFU Modeli: 37F200KCSÇapraz Referans: 5TAU4
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
€54.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-24
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.9 / 16 "
Baş yüksekliği3 / 8 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk2"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiC39
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.3 / 8 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu3 / 8-24
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAMCAR 37F200KCS Socket Cap Screw Standard, 3/8-24 X 2 Size, 50Pk
€54.18 / paket