Camcar Bhsd0040050cp-pk100 | Soket Kapak Vidası Düğmesi, 4-40 X 1/2 Boyut, 100pk | 5ypn9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAMCAR BHSD0040050CP-PK100 Soket Kapak Vidası Düğmesi, 4-40 X 1/2 Boyut, 100Pk | AE7KAF 5YPN9

CAMCAR BHSD0040050CP-PK100 Soket Kapaklı Vidalı Düğme, 4-40 X 1/2 Ebat, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7KAF Modeli: BHSD0040050CP-PK100Çapraz Referans: 5YPN9
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
€41.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu4-40
Sürücü Boyutu1 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.1 / 4 "
Baş yüksekliği3 / 32 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk1 / 2 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiC38 ila C44
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.#4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu Boyutu4-40
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAMCAR BHSD0040050CP-PK100 Soket Kapaklı Vidalı Düğme, 4-40 X 1/2 Ebat, 100Pk
€41.41 / paket