Camcar Bhsd0060050cp-pk100 | Soket Kapak Vidası Düğmesi, 6-32 X 1/2 Boyut, 100pk | 5ypp2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAMCAR BHSD0060050CP-PK100 Socket Cap Screw Button, 6-32 X 1/2 Size, 100Pk | AE7KAH 5YPP2

CAMCAR BHSD0060050CP-PK100 Soket Kapaklı Vidalı Düğme, 6-32 X 1/2 Ebat, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7KAH Modeli: BHSD0060050CP-PK100Çapraz Referans: 5YPP2
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
€33.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu6-32
Sürücü Boyutu5 / 64 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.1 / 4 "
Baş yüksekliği1 / 8 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk1 / 2 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiC38 ila C44
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.#6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu Boyutu6-32
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAMCAR BHSD0060050CP-PK100 Soket Kapaklı Vidalı Düğme, 6-32 X 1/2 Ebat, 100Pk
€33.36 / paket