Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAMCAR DFSC0310100CP-PK100 Socket Cap Screw Flat, 5/16-18 X 1 Size, 100Pk | AE7KAQ 5YPT4

CAMCAR DFSC0310100CP-PK100 Socket Cap Screw Flat, 5/16-18 X 1 Size, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7KAQ Modeli: DFSC0310100CP-PK100Çapraz Referans: 5YPT4
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
€88.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.7 / 16 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk1"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiC38 ila C44
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.5 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu5 / 16-18
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAMCAR DFSC0310100CP-PK100 Socket Cap Screw Flat, 5/16-18 X 1 Size, 100Pk
€88.10 / paket