Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAMCAR DFSC0380150FP-PK100 Soket Kapak Vidası Düz, 3/8-24 X 1-1/2 Boyut, 100Pk | AE7KAT 5YPW8

CAMCAR DFSC0380150FP-PK100 Soket Kapaklı Vida Düz, 3/8-24 X 1-1 / 2 Boyut, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7KAT Modeli: DFSC0380150FP-PK100Çapraz Referans: 5YPW8
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
€109.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-24
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.9 / 16 "
Baş yüksekliği3 / 8 "
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk1.5 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiC38 ila C44
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.3 / 8 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu Boyutu3 / 8-24
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.23
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAMCAR DFSC0380150FP-PK100 Soket Kapaklı Vida Düz, 3/8-24 X 1-1 / 2 Boyut, 100Pk
€109.78 / paket