Camcar Dssb0250063cp-pk25 | 5ypd1 Omuz Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAMCAR DSSB0250063CP-PK25 Omuz Vidası, 10-24-1/4 Çap, 5/8 Uzunluk Boyutu, 25Pk | AE7JZV 5YPD1

CAMCAR DSSB0250063CP-PK25 Omuz Vidası, 10-24-1/4 Çap, 5/8 Boy Ölçüsü, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7JZV Modeli: DSSB0250063CP-PK25Çapraz Referans: 5YPD1
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
€63.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf3A
Sürücü Boyutu1 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği3 / 16 "
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Rockwell SertliğiC32-43
Vida Başı Çapı0.375 "
Vida Başı Yüksekliği3 / 32 "
Kesme Dayanımı4515 psi
Omuz Dia.1 / 4 "
Omuz genişliği5 / 8 "
Omuz Uzunluğu Toleransı0.005 "
iplik uzunluğu3 / 8 "
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAMCAR DSSB0250063CP-PK25 Omuz Vidası, 10-24-1/4 Çap, 5/8 Boy Ölçüsü, 25Pk
€63.29 / paket