Camcar Dssb0310150cp-pk25 | Omuz Vidası, 5/16 X 1-1/2 İnç, 1/4-20,, 25pk | 5ype2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAMCAR DSSB0310150CP-PK25 Omuz Vidası, 5/16 X 1-1/2 İnç, 1/4-20,, 25PK | CD3KBL 5YPE2

CAMCAR DSSB0310150CP-PK25 Omuz Vidası, 5/16 X 1-1/2 İnç, 1/4-20,, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CD3KBL Modeli: DSSB0310150CP-PK25Çapraz Referans: 5YPE2
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
€81.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf3A
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.7 / 16 "
Baş yüksekliği7 / 32 "
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci140,000
Rockwell SertliğiC32-43
Vida Başı Çapı0.438 "
Vida Başı Yüksekliği7 / 64 "
Kesme Dayanımı7100
Omuz Dia.5 / 16 "
Omuz genişliği1.5 "
Omuz Uzunluğu Toleransı0.005 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu7 / 16 "
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAMCAR DSSB0310150CP-PK25 Omuz Vidası, 5/16 X 1-1/2 İnç, 1/4-20,, 25PK
€81.39 / paket