Camcar Dssb0500200cp-pk25 | 5ypg8 Omuz Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAMCAR DSSB0500200CP-PK25 Shoulder Screw, 3/8-16-1/2 Dia., 2 Length Size, 25Pk | AE7KAB 5YPG8

CAMCAR DSSB0500200CP-PK25 Omuz Vidası, 3/8-16-1/2 Çap, 2 Boy Boy, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7KAB Modeli: DSSB0500200CP-PK25Çapraz Referans: 5YPG8
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
€162.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf3A
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.3 / 4 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Rockwell SertliğiC32-43
Vida Başı Çapı0.750 "
Vida Başı Yüksekliği3 / 16 "
Kesme Dayanımı18,350 psi
Omuz Dia.1 / 2 "
Omuz genişliği2"
Omuz Uzunluğu Toleransı0.005 "
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.85
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAMCAR DSSB0500200CP-PK25 Omuz Vidası, 3/8-16-1/2 Çap, 2 Boy Boy, 25Pk
€162.54 / paket