Camcar M8c25kcs | Soket Kapak Vidası Standart M8-1.25x25 - Pk100 | 5 yıl8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAMCAR M8C25KCS Socket Cap Screw Standard, M8 x 1.25X25 Size, 100Pk | AE7KCP 5YRE8

CAMCAR M8C25KCS Soket Kapaklı Vida Standart, M8 x 1.25X25 Ebat, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7KCP Modeli: M8C25KCSÇapraz Referans: 5YRE8
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
€66.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.13mm
Baş yüksekliği8mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk25mm
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci150,000 psi
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAMCAR M8C25KCS Soket Kapaklı Vida Standart, M8 x 1.25X25 Ebat, 100Pk
€66.60 / paket