Campbell Cv-3tlf | Yaylı Çek Valf 3/4 İnç Fnpt | 36y047 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAMPBELL CV-3TLF Yaylı Çekvalf 3/4 İnç Fnpt | AC7AGM 36Y047

CAMPBELL CV-3TLF Yaylı Çek Valf 3/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7AGM Modeli: CV-3TLFÇapraz Referans: 36Y047
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
€29.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay Çek Valfı
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı0.5 psi
akış13 dev / dak
uzunluk3"
MalzemeDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Sıcaklık.190 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı200 psi
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik1.5 "
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
Conta MalzemesiNBR Kauçuk SN-919F
Koltuk malzemesiKurşunsuz Bronz
beden3 / 4 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenakışuzunlukgenişlikMalzemeMaks. Sıcaklık.Maks. Alan sayısı Su basıncıToplam yükseklikÜcret
CAMPBELL CV-4TLF Yaylı Çek Valf Düşük Kurşunlu Pirinç 1 İnç | AC7AGN 36Y048 CV-4TLF1"18 dev / dak3.5 "1.75 "Düşük Kurşun Pirinç190 Derece F200 psi1.75 "€39.17
CAMPBELL CV-5TLF Yaylı Çek Valf Düşük Kurşunlu Pirinç 1-1/4 | AC7AGP 36Y049 CV-5TLF1.25 "23 dev / dak3.75 "2.25 "Düşük Kurşun Pirinç190 Derece F200 psi2.25 "€61.18
CAMPBELL CV-6TLF Yaylı Çek Valf Düşük Kurşunlu Pirinç 1-1/2 | AC7AGQ 36Y050 CV-6TLF1.5 "25 dev / dak4"2.5 "Düşük Kurşun Pirinç190 Derece F200 psi2.5 "€87.81
CAMPBELL CV-8TLF Yaylı Çek Valf Düşük Kurşunlu Pirinç 2 İnç | AC7AGR 36Y051 CV-8TLF2"30 dev / dak5"3"Düşük Kurşun Pirinç190 Derece F200 psi3"€145.46
CAMPBELL 4030E Yaylı Çek Valf Kurşunsuz Pirinç 3/4 | AE7JFJ 5YM04 4030E3 / 4 "13 dev / dak3"1.5 "Kurşunsuz Pirinç180 Derece F400 psi1.5 "€54.64
CAMPBELL 4031E Yaylı Çekvalf Kurşunsuz Pirinç 1 İnç | AE7JFK 5YM05 4031E1"18 dev / dak3.5 "1.75 "Kurşunsuz Pirinç180 Derece F400 psi1.75 "€76.73
CAMPBELL 4032E Yaylı Çekvalf Kurşunsuz Pirinç 1-1/4 | AE7JFL 5YM06 4032E1.25 "23 dev / dak3.75 "2.25 "Kurşunsuz Pirinç180 Derece F400 psi2.25 "€104.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAMPBELL CV-3TLF Yaylı Çek Valf 3/4 İnç Fnpt
€29.37 / Adet