Campbell Cvb-5tlf | Musluklu Yaylı Çek Valf 1-1/4 İnç | 36y058 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAMPBELL CVB-5TLF Musluklu Yaylı Çekvalf 1-1/4 İnç | AC7AGZ 36Y058

CAMPBELL CVB-5TLF Yaylı Çekvalf, Musluklu 1-1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7AGZ Modeli: CVB-5TLFÇapraz Referans: 36Y058

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€71.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluklu Yaylı Çekvalf
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı0.5 psi
akış23 dev / dak
uzunluk3.75 "
MalzemeDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Sıcaklık.190 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı200 psi
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik2.25 "
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
Conta MalzemesiNBR Kauçuk SN-919F
Koltuk malzemesiKurşunsuz Bronz
beden1.25 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışuzunlukToplam yükseklikbedengenişlikÜcret
CAMPBELL CVB-4TLF Musluklu Yaylı Çek Valf 1 İnç Fnpt | AC7AGY 36Y057 CV-4TLF18 dev / dak3.5 "1.75 "1"1.75 "€46.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAMPBELL CVB-5TLF Yaylı Çekvalf, Musluklu 1-1/4 İnç
€71.72 / Adet