<span Class='notranslate'>Campbell </span> Mab-2 | Male Adapter 1/2 X 1/2 Inch Red Brass | 5ym51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAMPBELL MAB-2 Erkek Adaptör 1/2 x 1/2 İnç Kırmızı Pirinç | AE7JFW 5YM51

CAMPBELL MAB-2 Male Adapter 1/2 x 1/2 Inch Red Brass

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7JFW Model: MAB-2Çapraz Referans: 5YM51
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
€11.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Adaptör
Barb Boyutu1 / 2 "
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiKırmızı Pirinç
RenkKırmızı
Bağlantı TürüDikenli x MNPT
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuBoru BoyutuÜcret
CAMPBELL MAB 3 Erkek Adaptör 3/4 x 3/4 İnç Kırmızı Pirinç | AE7JFX 5YM52 MAB33 / 4 "3 / 4 "€13.34
CAMPBELL MAB 4 Erkek Adaptör 1 x 1 İnç Kırmızı Pirinç | AE7JFY 5YM53 MAB41"1"€21.07
CAMPBELL MAB 5 Erkek Adaptör 1-1/4 x 1-1/4 İnç Kırmızı Pirinç | AE7JFZ 5YM54 MAB51.25 "1.25 "€34.09
CAMPBELL MAB 6 Erkek Adaptör 1-1/2 x 1-1/2 İnç Kırmızı Pirinç | AE7JGA 5YM55 MAB61.5 "1.5 "€39.48
CAMPBELL MAB 8 Erkek Adaptör 2 x 2 İnç Kırmızı Pirinç | AE7JGB 5YM56 MAB82"2"€50.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAMPBELL MAB-2 Male Adapter 1/2 x 1/2 Inch Red Brass
€11.30 / Adet