Carling 110-sp | Minyatür Basmalı Düğme Anahtarı 6a @ 125v | 1x692 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP Minyatür Buton Anahtarı 6a @ 125v | AB4CVX 1X692

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP Minyatür Basmalı Buton Anahtarı 6a @ 125v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CVX Modeli: 110-SPÇapraz Referans: 1X692
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
€10.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Basmalı Düğme Anahtarı
AC İletişim Derecesi6 VAC'de 125A, 3 VAC'de 250A
İletişim FormuSPST
Montaj Deliği1/2 "Dia.
Bağlantı Sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 185 Derece F
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.524 x 15/32-32UNS-2A
Kök uzunluğu0.562 "
Anahtar FonksiyonuAÇIK KAPALI
Terminallervida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim DerecesiÇalışma sıcaklığı. AralıkKök Dia. ve Diş BoyutuÜcret
CARLING TECHNOLOGIES PA304 Minyatür Buton Anahtarı 20a @ 125v | AA2BHV 10C568 PA30420 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0 Derece ila 85 Derece F0.317" x 15/32-32UNS-2A€13.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP Minyatür Basmalı Buton Anahtarı 6a @ 125v
€10.51 / Adet