Carling Aa1-b0-34-475 -5d1-c | Devre Kesici Manyetik 7.5a 277ac/80dc | 10c589 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-475 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 7.5A 277AC / 80DC | AA2BJT 10C589

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 7.5A 277AC/80DC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BJT Model: AA1-B0-34-475 -5D1-CÇapraz Referans: 10C589
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
€19.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi277 VAC
HAVA @ 120VAC2kA
HAVA @ 125VDCOylanmamış
HAVA @ 240VAC2kA
HAVA @ 65VDC7.5kA
AIR Değerlendirmesi2kA
Amper7.5
Devre Kesici TipiManyetik
Eğri TipiOrta
DC Gerilim Değerlendirmesi80 VDC
derinlik2.03 "
uzunluk2"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi2.0kA
Maks. Alan sayısı Tel BoyutuBelirtilmemiş
Montaj TipiCıvata-On
Kutup sayısı1
Faz1
Anahtar TürüToggle
Terminal bağlantısı10-32 Vida
genişlik0.76 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDevre Kesici TipiAC Voltaj DerecesiHAVA @ 120VACDC Gerilim DeğerlendirmesiderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMontaj TipiÜcret
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-450 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 5A 277VAC / 80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-CManyetik277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"BelirtilmemişCıvata-On€19.39
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-610 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 10A 277VAC / 80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-CManyetik277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"BelirtilmemişCıvata-On€19.39
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-615 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 15A 277VAC / 80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-CManyetik277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"BelirtilmemişCıvata-On€19.39
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-620 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 20A 277VAC / 80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-CManyetik277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"BelirtilmemişCıvata-On€19.39
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-630 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 30A 277VAC / 80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-CManyetik277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"BelirtilmemişCıvata-On€19.39
CARLING TEKNOLOJİLERİ MA1-B-34-450-1-A26-BE Devre Kesici Manyetik 5A 250VAC / 80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-EManyetik250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "BelirtilmemişEk Bileşen€20.74
CARLING TEKNOLOJİLERİ MA1-B-34-610-1-A26-BE Devre Kesici Manyetik 10A 250VAC / 80DC | AA2BKD 10C599 MA1-B-34-610-1-A26-B-EManyetik250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "BelirtilmemişEk Bileşen€20.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C Devre Kesici Manyetik 7.5A 277AC/80DC
€19.39 / Adet