Carling Hl254-73 | Geçiş Anahtarı 3pdt 9 Konnektör Açık/Açık | 2x650 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TEKNOLOJİLERİ HL254-73 Geçiş Anahtarı 3pdt 9 Konektör Açık / Açık | AC3WMU 2X650

CARLING TECHNOLOGIES HL254-73 Geçiş Anahtarı 3pdt 9 Konnektör Açık/Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3WMU Modeli: HL254-73Çapraz Referans: 2X650

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€14.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A
Aktüatör Uzunluğu0.687 "
Aktüatör StiliBat
İletişim Formu3pdt
HP3/4
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı9
Kök Dia. ve Diş Boyutu15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Çap
Kök uzunluğu0.465 "
Anahtar FonksiyonuAçık / Açık
Terminallervida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuKök Dia. ve Diş BoyutuAnahtar FonksiyonuÜcret
CARLING TECHNOLOGIES HM254-73 Geçiş Anahtarı 3pdt Açık / Kapalı / Açık | AC3WMN 2X594 HM254-730.68 "0.47 "Açık / Kapalı / Açık€12.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES HL254-73 Geçiş Anahtarı 3pdt 9 Konnektör Açık/Açık
€14.54 / Adet