Carling Lt-1511-610-012 | Geçiş Anahtarı Spst 3 Konektörü Açık/Kapalı | 10c572 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TEKNOLOJİLERİ LT-1511-610-012 Geçiş Anahtarı Spst 3 Konnektör Açma / Kapama | AA2BHZ 10C572

CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 Geçiş Anahtarı Spst 3 Konnektör Açık/Kapalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BHZ Modeli: LT-1511-610-012Çapraz Referans: 10C572
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
€9.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A
Aktüatör Uzunluğu0.68 "
İletişim FormuSPST
HP3/4
Montaj Deliği0.469 "Dia.
Bağlantı Sayısı3
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.406 "
Kök uzunluğu0.47 "
Anahtar FonksiyonuAÇIK KAPALI
Terminaller1/4 "Sekme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Kök Rengi (Gümüş)
  • Özellikler: Seal In Bushing, Lighted

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar FonksiyonuAC İletişim DerecesiAktüatör UzunluğuTerminallerHPMontaj DeliğiBağlantı SayısıKök Dia. ve Diş BoyutuÜcret
CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektör Açık / Kapalı | AA2BHQ 10C564 2FAA01-73AÇIK KAPALI20 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.68 "1/4 "Sekme10.469 "Dia.20.406 "€5.91
CARLING TEKNOLOJİLERİ CA201-73 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açık / Kapalı | AA2BHR 10C565 CA201-73AÇIK KAPALI20 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.68 "1/4 "Sekme1.50.469 "Dia.20.406 "€5.24
CARLING TEKNOLOJİLERİ 110-S-73 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektör Açma / Kapama | AB4CVW 1X687 110-S-73AÇIK KAPALI6 VAC'de 125A, 3 VAC'de 250A0.687 "vida-0.5 "Dia.20.5 "€6.37
CARLING TEKNOLOJİLERİ 111-16-73 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açık / Kapalı | AB4CWG 1X878 111-16-73AÇIK KAPALI6 VAC'de 125A, 3 VAC'de 250A0.68 "6 "Kablo Kurşun-0.5 "Dia.2-€5.58
CARLING TEKNOLOJİLERİ 2FA54-73 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açık / Kapalı | AC3WLQ 2X464 2FA54-73AÇIK KAPALI15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.68 "vida3/40.5 "Dia.20.47 "€4.11
CARLING TEKNOLOJİLERİ 6FA54-73 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Kapalı / Açık | AE2EUG 4X200 6FA54-73Anlık Açık / Kapalı15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.68 "vida3/40.5 "Dia.2-€7.00
CARLING TEKNOLOJİLERİ 6FA58-73 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konnektör Açık / Kapalı | AE2EUH 4X201 6FA58-73Açık / Anlık Kapalı15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.68 "vida3/40.5 "Dia.2-€6.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 Geçiş Anahtarı Spst 3 Konnektör Açık/Kapalı
€9.33 / Adet