Carling R-135-bl | Döner Anahtar Spst 2 Bağlantıları | 4x215 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL Döner Anahtar Spst 2 Bağlantılar | AE2EUL 4X215

CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL Döner Anahtar Spst 2 Bağlantıları

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2EUL Modeli: R-135-BLÇapraz Referans: 4X215
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
€7.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner anahtar
AC İletişim Derecesi3A @ 125 VAC
İletişim FormuSPST
DC İletişim Derecesi5A @ 12V
Montaj Deliği3 / 8 "
Bağlantı Sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 185 Derece F
Kök Dia. ve Diş Boyutu3 / 8 "
Kök uzunluğu0.46 "
Anahtar FonksiyonuAÇIK KAPALI
Terminaller6 "Kablo Kurşun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminallerAC İletişim Derecesiİletişim FormuDC İletişim DerecesiMontaj DeliğiBağlantı SayısıKök Dia. ve Diş BoyutuAnahtar FonksiyonuÜcret
CARLING TECHNOLOGIES 700-BL Döner Anahtar Sp3t 4 Bağlantı | AE2ETG 4X087 700-BLLehim Pabucu4A @ 125 VACSP3T1A @ 125V15 / 32 "415 / 32-32 UNSKapalı / Açık / Açık / Açık€9.03
CARLING TECHNOLOGIES 800-5A Döner Anahtar Sp4t 5 Bağlantı | AE2EXD 4X739 800-5ALehim Pabucu / Hızlı Bağlantı6A @ 125 VACSP4T-15 / 32 "515 / 32-32 UNSKapalı / Açık / Açık / Açık / Açık€11.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL Döner Anahtar Spst 2 Bağlantıları
€7.48 / Adet