CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1000B03 Kase 60-3/4 Ons Siyah - 6'lı Paket
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çanak |
Kapasite | 60-3 / 4 oz. |
Renk | Siyah |
Çap | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.37 |
Gemi genişliği (cm) | 26.37 |
HS kodu | 6912004810 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kapasite | Renk | Çap | Malzeme | Toplam yükseklik | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575B03 | 13 oz. | Siyah | 6" | Melamin | 2" | - | €345.67 | ||
800B03 | 27-1 / 2 oz. | Siyah | 7.5 " | Melamin | 2.25 " | - | €419.15 | ||
4353125 | 4 7/10 fl. oz. | - | 4.61 " | Melamin | 1.28 " | Meyve Bowl | €4.12 | ||
KL10802 | 13 7/10 oz. | Beyaz | 5.52 " | Melamin | 1.83 " | Nappie Kasesi | €3.94 | ||
KL10825 | 13 7/10 oz. | bronzlaşmak | 5.52 " | Melamin | 1.83 " | Nappie Kasesi | €3.94 | ||
KL11825 | 9 3/10 oz. | bronzlaşmak | 5.1 " | Melamin | 1.65 " | Nappie Kasesi | €3.60 | ||
PCD30802 | 8 2 / 5 oz. | - | 4" | polikarbonat | 2.2 " | Bulyon Kase Bardak | €3.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00