CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460602 Pom Tong Beyaz 6.44 İnç - 12'li Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pon Tong |
Renk | Beyaz |
Malzeme | polikarbonat |
Uzunluk | 6.44 " |
toplam Genişlik | 1.31 " |
Sıcaklık Direnç | 212 Derece F |
UPC | 077838501481 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.5 |
Gemi genişliği (cm) | 13.72 |
HS kodu | 3924104000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00