CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 470902 Yardımcı Maşa Beyaz 8.85 İnç - 12'li Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yardımcı Tong |
Renk | Beyaz |
Malzeme | Yüksek Isı Plastik |
Uzunluk | 8.85 " |
toplam Genişlik | 1.5 " |
Sıcaklık Direnç | 212 Derece F |
UPC | 077838509289 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.47 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 3924104000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
471206 | Bej | Yüksek Isı Plastik | 11.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
471203 | Siyah | Yüksek Isı Plastik | 11.75 " | €77.81 | ||
471205 | Kırmızı | Yüksek Isı Plastik | 11.75 " | €77.81 | ||
470906 | Bej | Yüksek Isı Plastik | 8.85 " | €55.41 | ||
470903 | Siyah | Yüksek Isı Plastik | 8.85 " | €52.41 | ||
410907 | Temizle | polikarbonat | 8.85 " | €57.91 | ||
470905 | Kırmızı | Yüksek Isı Plastik | 8.85 " | €52.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00