CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 552610 Bardak, 8 1/10 Fl Oz. Kapasite, 3.9 İnç Toplam Yükseklik, 2.6 İnç Çap, Plastik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hacıyatmaz |
Kapasite | 8 1/10 fl. oz. |
Renk | Yakut |
Çap | 2.6 " |
Dia İçinde. | 2 3 / 5 " |
Malzeme | SAN Plastik |
Dış Çap. | 2 3 / 50 " |
Toplam yükseklik | 3.9 " |
toplam Genişlik | 2 3 / 5 " |
Tip | istiflenebilir |
Menşe Ülkesi | Meksika |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Kapasite | Renk | Uzunluk | toplam Genişlik | Çap | Dia İçinde. | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110407 | 3 35 / 64 " | 4-19 / 64 oz. | Temizle | - | - | 2 3 / 64 " | - | SAN | €208.46 | ||
400807 | 4.02 " | 8 oz. | Temizle | - | - | 2.78 " | - | SAN | €137.69 | ||
581207 | 3.88 " | 12 oz. | Temizle | - | - | 3.44 " | - | SAN | €137.66 | ||
582207 | 6.5 " | 22 oz. | Temizle | - | - | 3.62 " | - | SAN | €136.64 | ||
551207 | 4.87 " | 12 oz. | Temizle | - | - | 2.68 " | - | SAN | €137.96 | ||
550507 | 3.375 " | 5 oz. | Temizle | - | - | 2.31 | - | SAN | €70.56 | ||
550807 | 4.437 " | 8 oz. | Temizle | - | - | 2.50 | - | SAN | €77.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00